まどロックン1.5L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40236167 品番 No.542-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ツマミを回すだけで施錠できます。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックでき、換気に便利。戸の合わさりすき間1.5mmから取付できます。防犯シール(警戒中)付きです。スライド調整幅70mm

材質
ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上
つまみ部:樹脂製
レール:ステンレス製、(ブロンズ色はメッキもしくは塗装仕上)
用途サッシュ窓用補助錠 寸法(mm)61.2×120 シルバー
注意
※戸の合わさりすき間が1.5mm以下の場合はご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする