まどロックンS

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40236176 品番 No.543-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ツマミを回すだけで施錠できます。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックでき、換気に便利。ネジ止めタイプ。ドライバーで簡単に取付できます。スライド調整幅25mm

材質
ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上
つまみ部:樹脂製
レール:ステンレス製、(ブロンズ色はメッキもしくは塗装仕上)
用途サッシュ窓用補助錠 寸法(mm)61.2×55 ブロンズ
注意
※戸の合わさりすき間が5mm以下の場合はご使用になれません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40236176
2021-02-07
用途:
防犯に

しっかりと機能を果たしています。ホームセンターより2割ほど安かった。買ってよかったです。★

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする