No.GKB-10AM キーボックス マグネットシート付 ガードロック 40236246 No.GKB-10AM キーボックス マグネットシート付 ガードロック 40236246

キーボックス マグネットシート付

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40236246 品番 No.GKB-10AM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

マグネットシートでピッタリ固定。
取り外しもカンタン!
便利な番号錠はキー設定1000種類OK.家具を傷つけずに金属家具に固定できます。
不正解錠や破壊に強い金属製ダイヤル錠。
お好きな番号に設定できます。
特殊形状のフックで、ゆらしたり傾けてもキーホルダーが外れにくい!
手で外すときはスムーズに外れます。

材質
本体:スチール製、塗装仕上げ
キーハンガー、キーホルダー:樹脂製
ロック:樹脂製
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×295×53 用途壁付・携帯兼用キーボックス 付属品専用キーホルダー10本付き 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×53×295
注意
※家具への固定には傷付防止部にゴムマグネットを使用しております。
※ゴムマグネットは経年変化により接触箇所にゴム跡が残る可能性がありますので予めご承知、ご了承くださいませ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする