安価でしたが高級品と変わらず良く切れました。刃も取り換えられるので重宝しています。
庭の木の剪定に使用しました。初めの剪定でしたので、使いやすそうなもの、刃の部分を変更できるものということで購入しました。初めの剪定で、伸びすぎた木を切ったのですが、無事切ることができました。切りやすかったです。初めてののこぎりだったので比較はできませんが・・・。耐久性はこれから確認しようと思います。
切れ味抜群で大満足でした。(今までは木工用の両刃でしたので特に切れ味に感激)
持ち手が滑る感じがして力が入りずらかったのですが、手袋を滑らない物を使用すると気にならないかもしれません。よく切れて使いやすいです。
本品はよく切れます。手入れも作業終了後に軽く汚れを拭き取る程度
ですが、問題は発生しておりません。
最近こちらに適応している「替刃」も購入しました。暫くは現役維持
ですが、予備品が有ると安心できます。
よく切れる、グリップが握りやすい(力が入りやすい)など機能については全く問題なしです。使用頻度はそれほどではないですが、買って3年半経過してまだ刃は替えていません。DIYにも使っています。ただ、そのままでは危ないのでケースは欲しい。紙のケースを梱包用テープで補強して使用していますが見た目がショボい…。