ガードロック
ガードロックの 簡易ロック・ガード
サッシ用補助錠 マモレックス スーパービッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40236368
品番
No.525SL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ツマミを締め付けると自動でストッパーが掛かりゆるむ心配がありません。開錠するには、片手でフックを引っ張りながらもう片方のてでつまみを回さなければならず外部からの侵入が困難です。
材質
本体・ツマミ:亜鉛合金製、焼き付け塗装仕上げ
裏板・ロック部:亜鉛合金製、亜鉛メッキ仕上げ
ゴム部:ネオプレンゴム
フック部:ステンレス
用途
サッシ窓用補助錠
寸法(mm)
51×95.5×58
色
シルバー
注意
※強く絞めつけ過ぎるとサッシの変形や窓枠の破損、脱落等重大な事故、また本品の故障の原因となりますのでご注意ください。
商品説明動画
ガードロック 使用例動画 マモレックスウインド:スーパービッグ
参考になった