ガードロック
ガードロックの 簡易ロック・ガード
サッシ上枠専用補助錠 マモレックス NEWトップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40236377
品番
No.535B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ツマミを締め付けると自動でストッパーが掛かりゆるむ心配がありません。開錠するには、片手でフックを引っ張りながらもう片方のてでつまみを回さなければならず外部からの侵入が困難です。
材質
本体・ツマミ:亜鉛合金製、焼き付け塗装仕上げ
裏板・ロック部:亜鉛合金製、亜鉛メッキ仕上げ
ゴム部:ネオプレンゴム
フック部:ステンレス
用途
サッシ窓用補助錠
寸法(mm)
69.1×66×35.3
色
ブロンズ
注意
※ゴムの色がサッシ枠等に色移りする場合があります。
※あらかじめご了承ください。