ステンレスゴミひろい G付

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40236427 品番CC-18 75CM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ロングサイズで立ったまま、しかも刃先樹脂カバーの効果で軽い力で楽々ゴミひろいできます。
錆びに強いステンレス製本体です。
手に優しい樹脂付きグリップです。

全長(mm)750 幅(mm)42 用途ゴミひろい用 材質ステンレス 厚さ(mm)1 質量(g)350

商品説明動画

藤原産業 千吉 ステンレスゴミひろいシリーズ
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40236427
2024-06-01
用途:
職場周辺の清掃
ボクシング&スポーツジムBMC 様

かがんだりしなくて良いので腰痛持ちの私には非常に良い商品です。

対象商品:
40236427
2023-02-28
用途:
清掃

膝を痛めた清掃担当者の負担軽減のために購入しました。小柄な方なので膝や腰の負担軽減になりました。

対象商品:
40236427
2022-03-03
用途:
ゴミひろい
その他業種

腰に負担の少ない長さが助かります。先にゴムがついているので、缶やペットボトルや紙くずなどのゴミがしっかりつかめて、とても良いです。
たばこの吸い殻が拾えるよう、ハサミ部分が扇形になっているものもあると良いです。

対象商品:
40236427
2022-04-06
用途:
清掃用

長いから清掃時に腰を屈めないで使えるので作業が楽です。

対象商品:
40236427
2021-10-29
用途:
落ち葉取り
医療・福祉・介護関連業

排水溝の落ち葉を取るのに屈みこまずに楽に取れるので、腰が痛くないにが良いです。

対象商品:
40236427
2021-04-12
用途:
駐車場のゴミ拾い
サービス業

腰の負担が少なく作業出来ます。
ありがとうございました。

対象商品:
40236427
2020-08-01
用途:
巡回時のゴミ拾い
建設業・工事業

ステンレスで錆に強く腰をかがめなくてもゴミを拾え、持ち手も痛くなく、この値段なら大満足!!

対象商品:
40236427
2020-02-29
用途:
腰を手術して曲げられない為、日常生活で床にあるものを拾う時
医療・福祉・介護関連業

先に樹脂が付いているので、拾うものにピタッと吸い付きとても拾いやすい。見た目もおしゃれで赤がかわいく使っている時気分が上がる。年寄りには少し重い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする