物件管理ロック ロング・一般扉用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40236456 品番No.594
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

不動産業の物件管理に最適です。市販の南京錠が使えます。(シャックル径10mmまで可)
取付簡単、1分で完了!取付、取り外しが工具なしで行えます。
南京錠と扉との間にプレートを入れるので南京錠が揺れても扉を傷つけません。また、プレートの裏面にもゴムが付いていますので扉を傷つけません。
取付金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を1.5倍の広さで設計しています。
取付金具の南京錠取付部分は強度アップのため2倍の厚みに設計しています。
取付可能な扉の厚みは35mm〜40mmまで、殆どの扉に取付可能です。

材質
取付け金具:ステンレス製
プレート:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ゴム
用途玄関ドア用補助錠 寸法(mm)取付金具:250×40×27 プレート寸法(mm)105×38×9
注意
※扉枠への固定には、滑り防止のゴムを使用しております。またプレートの裏面にも扉への傷付き防止のゴムをつけております。ゴムは経年変化により接触箇所にゴム跡が残る可能性がありますので予めご承知、ご了承くださいませ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする