BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の 空錠・ハンドル単体
兼用面付旗蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
40236614
品番
195K-3N
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
材質
羽根:ステンレス鋼 SUS304、軸心:ステンレス鋼 SUS304
用途
軽量室内ドア
付属品
皿木ネジ3.5×25mm
色
古代ブロンズ
取手
握り玉