3/22より値下げ!現場を応援

木柄ショベル

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40236786 品番 SWS-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別) 値下げ
2,898

穴掘り・土すくい用です。
安心・信頼のJIS基準合格品。
強度抜群の一年保証付き。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)970 先幅(mm)260 先端長(mm)300 用途ショベル 材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:樫 質量(g)1880

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:465

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40236795
2019-12-24
用途:
庭の花畑の掘り返しに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

柄の作りや、刃の固定法などしっかりした造りでよい。耐久性もよさそうである。一年保証というのもうれしい。

対象商品:
40236786
2017-06-13
用途:
溝掃除に使用します
農・林・水産業

しっかりしたショベルで利用することができました・・・ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする