GLP-1830 伸縮式高枝切鋏(鋸付き) E-Value 40236953

伸縮式高枝切鋏(鋸付き)

(11件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40236953 品番GLP-1830
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

剪定・整枝・収穫作業用です。
切る、つかむ、果樹収穫に最適。
付属の鋸刃で枝切り作業も。
2段パイプで3.0mまで伸縮可能。

仕様
2段パイプ
3.0mまで伸縮可能
刃長(mm)55(のこぎり 300) 全長(m)1.8〜3m(5段階調節) 切断能力(mm)(生木)10 用途高枝切鋏 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)1780 使用目的高枝切

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品説明動画

藤原産業 高枝切鋏の選び方
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40236944
2024-04-28
用途:
果樹の剪定、収穫
農・林・水産業

剪定や収穫の作業には大満足しているが、送料が本体の価格より倍以上であり、注文時、量が多く気が付かなかった。その後キャンセルしようと試みたが出来ず、非常に高い買い物になってしまった。

3人が参考にしています
対象商品:
40236944
2023-02-26
用途:
木の枝の剪定

のこぎり刃を使用しました。よく切れるのですが、もう少し目が細かいと使いやすいと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
40236944
2021-04-13
用途:
高さの高い柿の収穫
建設業・工事業

伸縮もスムーズ、使い勝手も 切る掴む具合も良く満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
40236944
2020-04-30
用途:
金木犀の選定に使用した。
製造業

先端のは刃先がもう少し長いほうが切りやすかった。思ったよりも重かった。

4人が参考にしています
対象商品:
40236944
2018-09-18
用途:
木の枝を切るため
その他業種

ノコギリのはがもう少し長いと良いと思います10pぐらい

2020-08-14
用途:
庭木の剪定
その他業種

女性の私が使うには、少し重いような気がしますし、ハサミが思ってたよりかなり小さいです。

細めの枝しか切る事は出来ません。替えの大きめのハサミが必要です。

3人が参考にしています
対象商品:
40236944
2019-06-25
用途:
庭の木の剪定
サービス業

カツラの木が大きくなって隣のマンションの壁に当たって
気になり購入。ハサミは使いやすかった。
ノコギリはうまく使えなくて枝ごと引っ掛けて折ったような状態になった。

対象商品:
40236944
2018-02-28
用途:
隣家の邪魔な木の剪定。
株式会社 カマダプロジェクト 様

伸縮具合も、十分でとても長方しています。鋸も付いているので
多少の太い木でも対応出来ます。値段も安いし、最高に満足しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする