曜日別特売
HS-550H3.5 イカソーメンカッター EBM(江部松商事) 40237217

イカソーメンカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
EBM品番6680400
内容量1個注文コード40237217品番HS-550H3.5
参考基準価格(税別)¥168,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

投入口よりイカを入れながらハンドルを廻すだけです。
刃物部のみ取り外せ簡単に洗えます。

材質刃:ステンレス鋼丸刃55mm、本体:ステンレス幅(mm)カット:3.5寸法(mm)260×290×H250質量(kg)4寸法(幅W×厚さ)(mm)最大カット:110×15EBM品番6680400
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする