EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 業務用・飲食店向け家具
EBM(江部松商事)の 椅子
EBM(江部松商事)の 座椅子/座布団
ウレタン座布団
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40237393
品番
EXU7050
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
色
紺
寸法(mm)
470×470×H40
仕様
ファスナー加工
材質
カバー:綿100%、中素材:カテキンウレタン
カバー寸法(mm)
500×500
EBM品番
7308700
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません