曜日別特売
キ ケーボー セフティー3 40237933

ケーボー

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード40237933品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カラフルで軽くて安全なワーキングキャップです。
ほこりがつきにくい帯電防止処理をしています。
作業時の飛来物から頭部を保護します。

材質
帽体:熱可塑性ABS樹脂
ヘッドバンド:ポリエチレンあご紐:ゴム
長さ(mm)ヒサシ:約40幅(mm)170高さ(mm)140質量(g)175奥行(mm)250サイズ(cm)53~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40237942
2020-08-23
用途: 建物のメンテ

私はヘルメットが大嫌いなのですが、これは軽い、ずれない、少し涼しいとかぶっているのを忘れるぐらいです。毎日使用してます。

対象商品 : 40237942
2016-04-14
用途: ヘッドライト取り付けて 暗い所の作業用に使用
山内 電工

軽く頭にフィットして 被っているのも忘れるぐらいです。 お勧め致します。本格的な防御のヘルではありませんので念の為。

1が参考にしています
対象商品 : 40237933
2016-07-04
用途: 住宅のユニットバス、システムキッチンの設置作業
建設業・工事業

軽くてコンパクトで邪魔にならず良いです。しかし大きな(安全にウルサイ)現場には入れません。

対象商品 : 40237942
2016-03-29
用途: 軽作業に使用
山内 電工

軽量で頭部のガード 使用を忘れる位です 今まで帽子を被っていましたが 大変良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする