ケーボー

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40237942 品番シロ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カラフルで軽くて安全なワーキングキャップです。
ほこりがつきにくい帯電防止処理をしています。
作業時の飛来物から頭部を保護します。

材質
帽体:熱可塑性ABS樹脂
ヘッドバンド:ポリエチレンあご紐:ゴム
長さ(mm)ヒサシ:約40 幅(mm)170 高さ(mm)140 質量(g)175 奥行(mm)250 サイズ(cm)53〜60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40237942
2020-08-23
用途:
建物のメンテ

私はヘルメットが大嫌いなのですが、これは軽い、ずれない、少し涼しいとかぶっているのを忘れるぐらいです。毎日使用してます。

対象商品:
40237942
2016-04-14
用途:
ヘッドライト取り付けて 暗い所の作業用に使用
山内 電工 様

軽く頭にフィットして 被っているのも忘れるぐらいです。 お勧め致します。本格的な防御のヘルではありませんので念の為。

1人が参考にしています
対象商品:
40237933
2016-07-04
用途:
住宅のユニットバス、システムキッチンの設置作業
建設業・工事業

軽くてコンパクトで邪魔にならず良いです。しかし大きな(安全にウルサイ)現場には入れません。

対象商品:
40237942
2016-03-29
用途:
軽作業に使用
山内 電工 様

軽量で頭部のガード 使用を忘れる位です 今まで帽子を被っていましたが 大変良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする