刈払機用防災面用替 シールド

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40238116 品番KB-10・KB-14ヨウ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
材質(レンズ)ポリカーボネート 適合KB-13、KB-14、KB-15、KB-16、KB-17 幅(mm)200 高さ(mm)305 質量(g)80 奥行(mm)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
草刈作業
川田まちづくり 様

毎日草刈作業していますが安全に作業できて助かります。

対象商品:
40238116
2022-06-14
用途:
刈払機使用時が主です、まれに塗装やグラインダー使用時にもゴーグルとして
ウライ株式会社 様 (卸売・小売業)

クリアな視界が維持できること、個体(石や破片)は飛散しても
しっかりガードしてくれます

対象商品:
40238116
2020-05-08
用途:
草刈り

草刈りの時に使用するために購入すました ほこりが出る場合に使用したいと思います

対象商品:
40238116
2015-04-14
用途:
バフがけ

ブルーのシールを剥がせば普通に使用できます。

対象商品:
40238116
2017-06-21
用途:
草刈り

保護用のビニールをはがす場合に、本体に取り付けた後は止め部分に挟まり外しにくい。

対象商品:
40238116
2015-06-26
用途:
普段使い
農・林・水産業

透明度がない。
防災面
https://www.monotaro.com/p/0673/9241/?displayId=5
この製品が非常に良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする