EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の サービス機器類
EBM(江部松商事)の その他保温器
サンシン ガス 自動 酒燗器 お燗番
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
EBM品番
4296320
注文コード
40238696
品番
GNT-5
参考基準価格(税別)
¥730,000
販売価格(税込)
¥802,780
販売価格(税別)
¥
729,800
バスケットに入れる
この商品は
EBM品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
バーナーの取付位置を左横に取付けすることが可能のため奥行の少ないスペースへの設置ができます。
仕様
採酒口:5ウェイ
電源(V)
100
消費電力(W)
150
温度範囲(℃)
30〜93可変
能力
120本/6分間
ガスの種類
13A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×600×910
水槽容量(L)
24
品名・タイプ
酒燗器
ガス消費量(kW[kcaL/h])
6000
EBM品番
4296320
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません