曜日別特売
REW-1 サンシン 電気式 自動 酒燗器 良燗さん EBM(江部松商事) 40238705

サンシン 電気式 自動 酒燗器 良燗さん

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード40238705品番REW-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥107,000

マイコン制御でつぎたしなく、液面制御でつぎこぼれなし、連続採酒機能付です。
湯せん方式でそのつど1本ずつ燗をつけるので、美味しさそのまま味を変えません。
お店の徳利に合わせて必要な分だけしか燗をつけないので、湯せんの中にお酒が残りません。
適温・適量が常に一定。1.~6.サーモスタット(ダイヤル式30℃~93℃)で熱くなりすぎることがありません。

仕様採酒口:1ウェイ容量酒:1升ビン2本立電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×280×H675水槽容量(L)4.5品名・タイプ酒燗器消費電力(kW)1EBM品番4296000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする