サンシン 電気式 自動 酒燗器 良燗さん

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40238739 品番REW-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥276,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

マイコン制御でつぎたしなく、液面制御でつぎこぼれなし、連続採酒機能付です。
湯せん方式でそのつど1本ずつ燗をつけるので、美味しさそのまま味を変えません。
お店の徳利に合わせて必要な分だけしか燗をつけないので、湯せんの中にお酒が残りません。
適温・適量が常に一定。1.〜6.サーモスタット(ダイヤル式30℃〜93℃)で熱くなりすぎることがありません。

仕様採酒口:3ウェイ 容量酒:1升ビン6本立 電源(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×H680 水槽容量(L)10.5 品名・タイプ酒燗器 消費電力(kW)1.3 EBM品番4296200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする