SPB-S(8・9玉クラス) スーパーパインボート EBM(江部松商事) 40238809

スーパーパインボート

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード40238809品番SPB-S(8・9玉クラス)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥85,000

ダブルカッターでハンドルを前後に90°回転させるだけで外皮を傷めずに中身だけがキレイにくり抜けます。
透明カバーでよく見えるのでカット状態が一目瞭然です。
ステンレスバット・ホース付

材質ステンレス寸法(mm)330×510×H190質量(kg)7カットサイズ(mm)115×90EBM品番5490650
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする