EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の サービス機器類
EBM(江部松商事)の その他保温器
タイジ 電気式 自動 酒燗器 かちどき
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40239159
品番
TSK-230B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥205,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
品名・タイプ
酒燗器
電源(V)
100
消費電力(kW)
1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
357×375×H890
水槽容量(L)
6.7
機能
空炊防止装置
加熱方式
間接
質量(kg)
12.1
容量
-
仕様
採酒口:2ウェイ
EBM品番
3125520
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません