セフティー3
セフティー3の 防除機・噴霧器
セフティー3の 手動式噴霧器パーツ
半自動噴霧器 4L用
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40239263
品番
フンムグチ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
奥行(mm)
10
幅(mm)
10
高さ(mm)
15
質量(g)
20
ピッチ
1
ねじ径(mm)
10