セフティー3
セフティー3の 防除機・噴霧器
セフティー3の 手動式噴霧器パーツ
半自動噴霧器 4L用
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40239281
品番
ベンセット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
奥行(mm)
25
適合
4L用
幅(mm)
25
高さ(mm)
25
質量(g)
6