EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の サービス機器類
EBM(江部松商事)の 食器ディスペンサー/ディッシュ・プレートスタック
ニューパックカート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
段数
5
EBM品番
7777200
注文コード
40239633
品番
S10
参考基準価格(税別)
¥40,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
段数・EBM品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
段数
5
棚間隔(mm)
145
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
815×455×940
EBM品番
7777200
材質
ポリプロピレン
耐荷重(kg/段)
各段12
キャスター
自在Φ100×4(ゴム車)ストッパー無し
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※トレーは別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません