ニューパックカート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 段数8 EBM品番7777300 注文コード40239649 品番M5
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は段数・EBM品番など9種類から選べます 他の種類を見る
段数8 棚間隔(mm)140 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)815×345×1,460 EBM品番7777300 材質ポリプロピレン 耐荷重(kg/段)各段12 キャスター自在Φ100×4(ゴム車)ストッパー無し
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※トレーは別売です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする