バイタミックス バイタプレップXL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40239929 品番10272
参考基準価格(税別)¥498,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

一度に大量の仕込み、ドリンク作りをこなすので、より多くのお客様へのサービスが可能
コンパクトなデザインながら最大で5.6Lのメニュー作りが可能です。
お粥など熱いものも冷まさずにそのまま攪拌できます。また氷を砕いてスムージーなどのフローズンドリンクを作ることができます。
高濃度、高粘度の食材の攪拌には標準装備のアクセラレーターを利用できます。
カバーにはマグネットセーフティー装置がついており、安全に作業できます。

付属品5.6Lボトルアクセラレーター 材質刃:ステンレス製 寸法(mm)314×483×H473 質量(kg)22.7 容量(L)ボトル:5.6(ポリカーボネイト) 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1300 回転数24000/分(10変速) 処理容量(mL)最大/5600、最小/600 EBM品番7893200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする