EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン/調理家電
EBM(江部松商事)の その他調理家電
EBM(江部松商事)の フードメーカー/製菓
パニーニ・クッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40239956
品番
PC-10(1連式)
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
「パニーニ」専用のパンを一連式なら3本、二連式なら6本焼成します。
その他、ホットサンド等の調理が約1分30秒〜3分で調理できます。
付属品
タイブラシ1本、サンクリーンオイル(100g)1缶
寸法(mm)
グリル面:210×210
質量(kg)
9
電源(V)
単相100/750W
外寸(mm)
255×445×H165
時間
焼き上がり:1分〜3分
EBM品番
6952000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません