セフティー3
セフティー3の 刈払機
セフティー3の 肩掛バンド
えこかる用培土器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40240103
品番
SCB-300BD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
簡単に畝立て作業ができます。
適合
セフティ3えこかるSCB-300用
幅(mm)
430
高さ(mm)
280
質量(g)
4000
奥行(mm)
300