EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 店舗運営用品
EBM(江部松商事)の 呼び出しチャイム・コールシステム・その他レジ周り
ファクト・インコール 受信表示機 F-100
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40240236
品番
F-100
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!
コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機
携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)
550×50×H130
質量(g)
1,350(コード含む)
使用温度範囲(℃)
-10〜50
電源(V)
AC100
消費電力(W)
15
チャンネル数
1〜15
表示方式
2桁5窓/着信順3色表示/設定番号及びコール残数表示
音量
16段階
受信可能距離
約100m(使用環境により変わります)
輝度
LED:16段階
受信周波数
426.025MHz〜(特定小電力)
スピーカー出力(mW)
300
受信方式
単信方式
音色
13種類ロータリー設定
EBM品番
3047400
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません