30M フリーカットワイヤー セフティー3 40240261

フリーカットワイヤー

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード40240261品番30M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

PPカバーでビニタイ前面を覆っていますので、取替え可能です。
カッター付きタイプですので簡単・自由にカットできます。
PET素材なので、燃やしても有毒ガスを発生しません。

用途
添え木・垣根・支柱の固定等
幅(mm)4質量(g)60長さ(m)30奥行(mm)1材質PET
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40240243
2020-06-03
用途: きゅうり、トマトなどの軸を束ねる
農・林・水産業

今まではひもを適当に切り結んでいましたが品物は小さくてカッターが付属していますからとても満足です。

対象商品 : 40240261
2018-05-14
用途: コード線等の一時留め付け

柔らかくて切りやすいので便利だと思います。工具箱に1個入れておくと何かとよく使います。

対象商品 : 40240261
2018-08-16
用途: トマトの誘引用

以前使用していたものより、安価であった。
ただ少し、使用している線型が細いようである。
使用上は問題ないと思い使用中

対象商品 : 40240277
2016-06-19
用途: 植木のパイプの固定に使っている
ホームセンター中山

少し針金が弱い

対象商品 : 40240277
2019-07-26
用途: 家庭菜園でツル作物を固定するために使います。
サービス業

ホームセンターで販売しているものと同等と思って購入しましたが、芯の針金を被覆しているのがビニールではなく薄いナイロンのようなペラペラした素材で使い勝手がイマイチです。
カタログ写真では見分けがつかないので現物を確認できず失敗した例です。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 40240252
2014-07-16
用途: 園芸用

苗の固定や、コードの結束に使用します。
普段は30巻を購入していましたので、価格欄にやや不満となりました。

対象商品 : 40240261
2017-02-04
用途: 蘭の仮止め
教育・研究機関

安いですが、被覆が薄くて折れやすいのと、装備カッターで切るには力が必要。

対象商品 : 40240252
2014-08-06
用途: 農作業

100円ショップのものよりも品質はだめかもしれません。中の線がすぐに出てしまうし,使用感は今まで買った類似のものの中で最悪の部類です。カットは簡単にできて使いやすいだけにビニールの品質をあげてもらえればもう一度検討してもよいと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする