EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン/調理家電
EBM(江部松商事)の その他調理家電
EBM(江部松商事)の ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
ブレンダー TM-800 ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40240394
品番
TM-800
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
中央部分がコンテナー内の対流と撹拌効果を高めるため、粘度の高い製品を作るのに最適なタイプです。
材質
刃:ステンレス製
質量(kg)
5.5
容量(L)
ボトル:2(ポリカーボネイト)
電源(V)
単相100・50/60Hz(10分定格)
消費電力(W)
950
外寸(mm)
257×280×H516
回転数
高速18600/分、中速15000/分、低速8900/分
処理容量(mL)
最大/1500、最小/300
EBM品番
3157700
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません