4X37 シュロ縄 黒 Y-SK11 40240541

シュロ縄 黒

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40240541 品番4X37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
材質パームやし 質量(g)100 長さ(m)37 奥行(mm)4 太さ(mm)4 用途添え木・垣根・支柱の固定等
注意
※用途以外には使用しないで下さい。
※火気の近くで使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40240532
2018-08-09
用途:
ガーデニング用

こうした小物でも揃っているので、買い物が便利です。

対象商品:
40240541
2018-03-16
用途:
近くの公園の竹垣に使用する。

ボランテアで近くの公園の生垣の取り換え、多人数で参加するため、小巻の37メートルはちょうどいい長さで作業効率上がった。

対象商品:
40240584
2017-05-12
用途:
庭木の枝固定のために使用
建設業・工事業

届いて直ちに庭木(松、マキ)の枝を満足のいく仕立ができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする