EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン/調理家電
EBM(江部松商事)の その他調理家電
EBM(江部松商事)の フードメーカー/製菓
マルチベーカー MAX-2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ベイクドハートドーナツ
注文コード
40240909
品番
MAX-2-HCA0401
参考基準価格(税別)
¥398,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
この商品は
形状・タイプ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
オプションでプレートを増やせば、1台で多彩なメニュー展開が可能に。
形状
ベイクドハートドーナツ
寸法(mm)
焼き上がり:88×88×H30
質量(kg)
18
電源(V)
単相100・1500W
外寸(mm)
540×455×H195
EBM品番
3584904
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません