金太郎忌避王

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1L) 注文コード 40241354 品番 1L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

畑の周りに撒いておくだけ、匂いを出して害獣の侵入を防ぎます。
木タール、ニンニク、その他天然素材を成分を使用しています。
雨が降っても2ヶ月は効果が持続します。

対象動物イノシシ・シカ・イタチ・ヘビ・キツネ・ネコ・イヌ 用途動物が煙の臭いを嫌う性質を利用し、イノシシ・鹿・イタチ・ヘビ・キツネ・ネコ・イヌ等を忌避します。 成分もみ酢粘液 幅(mm)120 高さ(mm)170 質量(g)1260 奥行(mm)60 内容量(L)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40241363
2020-03-03
用途:
たぬきの糞駆除
運輸・通信業

使用した その夜に たぬきが来て それも4匹 効果は ない。

3人が参考にしています
対象商品:
40241354
2020-04-06
用途:
イノシシ除けに
自動車・二輪車・自転車関連業

筍が採れる山に本製品を入れた竹筒を設置しまくったが、全く効果は無く普通に荒らされてる。高いだけに残念。

1人が参考にしています
対象商品:
40241354
2019-10-04
用途:
猪対策
Soo音協 様

田んぼを荒らす猪対策に使いました。効果はあるようです。もう少し大きい容量が欲しいです

2人が参考にしています
対象商品:
40241354
2019-06-03
用途:
イノシシ忌避剤
農・林・水産業

説明書きに沿って使用し、その後イノシシの痕跡も見かけなくなり、効果があったのではないかと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
40241354
2019-07-29
用途:
桃園のバリアー
農・林・水産業

梅雨の長雨に弱いようです。2か月維持は雨次第のようです。

2人が参考にしています
対象商品:
40241363
2018-09-04
用途:
イノシシ除け
バックス 様 (建設業・工事業)

畑のサツマイモがイノシシに3回も掘り返されたので、畑の周りにまきました。3週間程経ちますが今はイノシシ出没せず。

3人が参考にしています
対象商品:
40241354
2019-08-04
用途:
アライグマ対策
その他業種

トウキビにアライグマの食痕が確認された。
アライグマは食べ頃の判定にトウキビの俵の一部を傷付ける。
この状態を確認したので、急遽注文した。
未だ被害は無かったので商品到着後直ぐに畑に散布。
臭いが強くて近所からクレームが来る様な気がした。
翌朝トウキビ畑へ行った。ほとんど食べられていた。
又畑の匂いは(忌避剤)無かった。
2ヶ月持続するとはどう言う事か?
返品したいし、返金して欲しいくらいだ。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
40241354
2015-01-12
用途:
いのしし避け

会社の敷地内に「いのしし」が出て土地を荒らしていくのに困っていました。この商品を撒いてしばらくすると、姿をみせなくなりました。効果があったのだと思います。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする