千吉
片刃中厚鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
柄長さ(mm)
330
330
360
390
刃長(mm)
165
165
180
195
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40241905
品番
165MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
硬い草の草刈り用。
鋼付刃で切れ味抜群。
用途
除草作業用
刃長(mm)
165
刃幅(mm)
40
柄長さ(mm)
330
全長(mm)
400
仕様
鋼付
幅(mm)
170
高さ(mm)
400
質量(g)
160
奥行(mm)
25
刃の種別
片刃
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。