千吉 金
千吉 金の 鎌
千吉 金の 厚鎌
片刃厚鎌
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40242097
品番
150MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
雑木・小枝用。
鋼付刃で切れ味抜群。
用途
枝払い用
仕様
鋼付
幅(mm)
155
高さ(mm)
430
質量(g)
240
奥行(mm)
30
刃長(mm)
150
柄長さ(mm)
360
刃の種別
片刃
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。