リプライコール 送信操作機 RE-100

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40242126 品番RE-100
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

お客様をお呼びする時に大きな声を出す必要がなくなります。
間違えて別の商品をお客様に渡してしまうといったミスが大幅に減ります。
受信機に信号が届いたかどうか確認できる「受信確認機能」を搭載。受信機に呼び出し信号が届くと、送信機の表示窓の番号表示が赤から緑に変わります。
AC電源はもちろん電池駆動にも対応。アウトドアなど、AC電源の確保が難しい場所でも、送信機を活用することが可能です。

寸法(mm)170×85×H40 質量(g)200 電源(V)100・DC6・アダプター チャンネル数20 到達距離(m)約100 EBM品番5204500
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする