ナタ鎌の柄 No.16

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40242946 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

ナタ鎌用柄。

用途交換部品 幅(mm)40 高さ(mm)335 質量(g)180 奥行(mm)30
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40242946
2023-01-25
用途:
柄の折れた刈り込み鋏の再生用
農・林・水産業

刈り込み鋏でショートハンドルが使いやすいときがあるために求めました。取り付けも問題なくピッタリでいい買い物でした。

1人が参考にしています
対象商品:
40242946
2021-03-17
用途:
柄が折れた鉈鎌の修理

柄が折れた鉈鎌の修理に使いました。自己責任で小加工ができて昔のいい道具を蘇らしたい人には嬉しい一品です。

2020-04-18
用途:
柄の交換部品

材は白樫で通常手に入る木柄用樹種では一番硬く粘りがあるものを使っている。これはいいものだ。

2人が参考にしています
対象商品:
40242946
2019-02-13
用途:
山の手入れ
農・林・水産業

これまで使用していたナタ鎌の柄が朽ちたので購入しました。早速交換しましたがサイズもぴったりで、軽くてとてもよかったです。

対象商品:
40242946
2019-01-19
用途:
枝打ち時に刃物の柄が折れた為交換
辰巳ぶどう園 様 (農・林・水産業)

鉈の刃部分との合わせ部分がピッタリ適合しなかった為、柄の取り付け部分に加工が必要。

対象商品:
40242946
2017-09-30
用途:
測量作業の伐採時

思っていたより材質が良く、扱いやすい。
値段も手頃で購入しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする