ノーブランド
ノーブランドの 鎌
ノーブランドの 柄・鞘・口金
造林鎌の柄 4尺5寸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40242964
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
造林鎌用柄。
用途
交換部品
幅(mm)
35
高さ(mm)
1350
質量(g)
580
奥行(mm)
39
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。