ノーブランド
ノーブランドの 鎌
ノーブランドの 柄・鞘・口金
中厚鎌の柄 No.14
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40242973
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
中鎌用柄。
用途
交換部品
材質
木
幅(mm)
35
高さ(mm)
370
質量(g)
100
奥行(mm)
25
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。