薄鎌の柄 No.13

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40242982 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

薄鎌用柄。

用途交換部品 付属品釘×2 材質 幅(mm)30 高さ(mm)365 質量(g)80 奥行(mm)25
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40242982
2022-11-20
用途:
薄鎌の柄の据替
株式会社C&Fマネジメント 様 (農・林・水産業)

80年程前の鎌で自作の木の柄で鎌本体の角度も変えて鍛冶屋さんみたいな事をしてましたが、上手く合いました。強度も充分です。

対象商品:
40242982
2017-09-06
用途:
鎌の柄 交換
農・林・水産業

木が柔らかいいので釘の打ち直しですぐ跡が残る。
留める釘が付くとなおいい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする