石付海老鉈 全鋼

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40243147 品番380G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

「石部分」が刃先を保護。
全鋼刃で耐久性抜群。

材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
刃長(mm)165 全長(mm)400 用途枝打ち、薪割り用 仕様全鋼 幅(mm)60 高さ(mm)400 質量(g)640 奥行(mm)30 刃の種別両刃
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40243147
2020-02-13
用途:
竹の枝打ち
運輸・通信業

竹の枝打ちで、購入しましたが、丈夫な刃がついているので、なかなか振るにも力が要る品物でした。

対象商品:
40243147
2019-02-13
用途:
林野の手入れ
農・林・水産業

使用してみて、柄の長さとかもちょうどよかった。刃の切れ味はまあまあかな。

対象商品:
40243147
2013-05-23
用途:
竹,小枝を切る

価格的に安価で,割には品質が良い.
柄が長いので作業効率がいい.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉈」にはこんなカテゴリがあります

シェアする