千吉
千吉の 鉈
千吉の 両手用竹割
両手用竹割 大
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40243192
品番
178MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
6分割
幅(mm)
440
高さ(mm)
80
奥行(mm)
200
質量(g)
3800
用途
竹割り用
材質
鋳鉄
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。