ノーブランド
ノーブランドの 斧
木馬斧750gの柄 No.18
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40243305
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
柄の交換用。
幅(mm)
25
用途
交換部品
材質
樫
高さ(mm)
455
質量(g)
260
奥行(mm)
35
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。