馬金型手斧

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40243323 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

全鋼刃で耐久性抜群。

材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
全長(mm)340 刃幅(mm)100 用途枝打ち、薪割り用 仕様全鋼 幅(mm)135 高さ(mm)335 質量(g)700 奥行(mm)25 刃の種別両刃
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40243323
2020-10-07
用途:
薪割り
製造業

予め刃が研がれていて、即使える。切れ味も良く、適度な刃の厚みにより薪割れも良い。

対象商品:
40243323
2020-01-24
用途:
薪割り キャンプ

やはり日本製。両刃で到着後、研がなくてもつかえる。

1人が参考にしています
対象商品:
40243323
2019-12-02
用途:
薪割り
その他業種

太い薪を焚付用に縦割りするのに使っています。
手頃なサイズと重さで、刃もしっかり研いであって重宝します。

2人が参考にしています
対象商品:
40243323
2020-02-22
用途:
キャンプの薪割り

カバーが付いてないのは残念ですが、両刃で問題無く利用できています。手ごろな大きさで取り扱いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
40243323
2017-08-24
用途:
キャンプ
サービス業

キャンプでの焚火の薪用に購入し、カバーが付いてないので自作しました。切れ味が凄くいいと言う訳でも無いですが、全く問題なく使用出来てます。安いですし、キャンプでしか使わないので、これで充分でしょう。

対象商品:
40243323
2017-04-29
用途:
無用な、木の根の伐採
農・林・水産業

畑の周辺には、大きな木が生えているため侵入してきた太い木の根の伐採に重宝している。また伐採した木を割って焚き木して焼き芋を作りたべるのも一考である。

1人が参考にしています
対象商品:
40243323
2015-10-10
用途:
巻きストーブの焚き付けようです。
豆工房 様

代替希望した通りの商品でした。
できればもう少し刃の大きいものがほしかったのですが、使いやすさでは万人向きと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする