EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の サービス機器類
EBM(江部松商事)の 飲用ディスペンサー
自動 お茶入れ機 銘茶工房
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
水道直結直接排水式・浄水器付(PAタイプ)
注文コード
40243438
品番
HTC-626LP-0
参考基準価格(税別)
¥709,000
販売価格(税込)
¥779,680
販売価格(税別)
¥
708,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
外寸(mm)
450×515×H1,530
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
1030
質量(kg)
52
仕様
水道直結直接排水式・浄水器付(PAタイプ)
EBM品番
6932040
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません