金矢

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)170 注文コード40243515 品番1.9KG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は高さなど3種類から選べます 他の種類を見る

鍛造全鋼製品で丈夫です。

材質本体:S55C 仕様全鋼 質量(kg)約1.9 幅(mm)52 高さ(mm)170 奥行(mm)38 用途ハンマーなどで叩いて木を割ります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40243497
2019-03-03
用途:
木を割る作業
医療・福祉・介護関連業

しっかりして大きい木を割る作業が安定していました。

対象商品:
40243506
2017-11-09
用途:
丸太を割り必要な木材料を取り出す
農・林・水産業

購入金矢は、以前より持っていた他メーカ金矢より木への食い込みが良く、丸太を割りやすい。

対象商品:
40243497
2017-01-21
用途:
薪ストーブ用薪割りに使用
中村農園 様 (農・林・水産業)

硬く割りにくいナラ材に使用しましたが大変使いやすいと感じました。

対象商品:
40243497
2016-07-07
用途:
マキ割り

先端が鋭利になっているので、軽くたたくだけで丸太に刺さるので、後はハンマーで思い切りたたくと、簡単に丸太を割ることができました。

対象商品:
40243497
2016-07-17
用途:
大木の薪割に利用

重量があり威力抜群です。
末永く使いたいと考えてます。

対象商品:
40243506
2014-04-15
用途:
固い薪を割る時に使っています。
里家 様 (建設業・工事業)

斧だけでは割れない固い薪を割る時に使っています。
他にも3種類ほ金矢を使っていますが、薪への食い込みは良いほうです。
製造所さんへのリクエストとしては、金矢にすこしねじりを加えてもらえると
より効率的に薪に食い込んで割安くなると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉈」にはこんなカテゴリがあります

シェアする