安全クサビ

(46件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40243533 品番 チュウ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

チェンソーが木材に挟まるのを防ぎます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
幅(mm)220 高さ(mm)30 質量(g)210 奥行(mm)70

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-30
用途:
立木の伐倒時
有限会社江藤索道 様

どのクサビよりも固くて丈夫なので、愛用しています。

2025-06-11
用途:
伐倒作業

クサビはサイズ厚み色々あるけどこれが一番好み。
なかなかの強度とそれなりの刺さりやすさ。

対象商品:
40243533
2024-04-25
用途:
樹木の伐採
サービス業

クサビなので少々荒い使われ方をしますが問題ないです。かけやで打ち込んでも形が崩れることもなく役目を果たしてくれてます。役にたってます。

対象商品:
40243533
2023-03-05
用途:
植林地内ではない各種雑木の伐採作業の際に

このお値段なら必要十分な機能を持っていると思っています。万一チェーンソーで削ってしまっても悲しくなりませんし、チェーンソーバー救出や伐倒方向の調整に大いに役立っております、リピートしてます!ありがたいです

1人が参考にしています
対象商品:
28643686
2022-05-10
用途:
丸太の切断で使用。
その他業種

切断の最後で刃が挟まらないように注意していたが、これを使うとその心配が無い。

対象商品:
40243533
2022-03-29
用途:
木を切るときに
農・林・水産業

木を伐採する時に使ってます。チェンソーを挟んだり、また木を木を切り倒す時には必需品です。

対象商品:
28643686
2022-01-31
用途:
木材の切断作業
袴腰造園 様 (建設業・工事業)

山にての作業では落ち葉等があり何処に置いたかわからなくなったり,失くしやすいため紐が付けられる穴が空いていれば良いです,
木の切断作業には必需品です。

1人が参考にしています
対象商品:
40243533
2022-03-20
用途:
木材の伐採

お客様のご要望商品です。以前に販売していたクサビより好評です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉈」にはこんなカテゴリがあります

シェアする