ノーブランド
ノーブランドの 鉈
ノーブランドの 鉈その他
ヒツナタの柄 No.11
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40243542
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
用途
柄の交換用
幅(mm)
25
高さ(mm)
455
質量(g)
260
奥行(mm)
40
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。