ステンレスパワースコップ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40243621 品番 ワイド
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

錆びに強いステンレス製。
硬い土でも楽々穴掘り。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質
刃部:ステンレス
柄部:グラスファイバー
幅(mm)80 厚さ(mm)35 全長(mm)285 用途穴掘り、土すくい用 高さ(mm)285 質量(g)160 奥行(mm)35 先端長(mm)160 先幅(mm)80
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-03
用途:
個人宅の庭
その他業種

パワーと名前についているだけああり、切れ味(?)というか、土に入れやすい。グリップも持ちやすいし、木ではないので劣化しにくそう。逆に手が小さい方には扱いにくい? のかも

対象商品:
40243621
2023-05-22
用途:
基礎巾木の塗装前の周辺の穴掘り作業に
ティーピーワークス 様

土質によっては硬い時があるので購入して使用いたしましたが購入して良かったです思ってた以上に楽に掘り起こしが出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
40243612
2022-05-07
用途:
畑に苗を定植する時
電気・ガス・熱供給・水道業

家族が百均で買って来ていたスコップを使っていたのですが兎に角華奢で、力を入れると曲がってしまって、使い難くて仕方ありませんでした。いよいよ錆びて折れてしまったので、錆びにくいステンレス製のこの製品を選びました。
先端のエッジが硬くなった土にも刺さり、強度も十分に有るので、作業が楽になりました。

4人が参考にしています
対象商品:
40243612
2022-05-17
用途:
園芸作業時

今までステンレス製のスコップを使用していたのですが、硬い地面や太い根がある所などで柄の付け根部分が折れてしまうことがよくあったのですが、このパワースコップは少し大きめで、柄も握り易く、何よりも強い力をかけての作業時にしっかり力を加えられ、とても安心感があります。

2人が参考にしています
対象商品:
40243612
2019-06-18
用途:
庭仕事用に利用する.

錆びずにかなり頑丈な点が良い.草木の掘り起こしに便利です.

1人が参考にしています
対象商品:
40243612
2019-02-24
用途:
垣根の周り等の土掘り用に購入しました。
その他業種

今回は垣根の周囲の土掘りに使用しましたが、刃先が尖っているので狭く深く掘るのに掘りやすかったです。草花を移植する際にも使用することにしています。ステンレスで錆ないと思いますので、購入して良かったと思いました。もう少し安ければより良いと思いますが。

1人が参考にしています
対象商品:
40243612
2019-05-13
用途:
花壇の手入れ
建設業・工事業

しっかりしていて、100均のスコップだと曲がってしまったところも軽い力でできました。

1人が参考にしています
対象商品:
40243612
2018-10-30
用途:
雑草抜き
齋藤室内装飾 様 (建設業・工事業)

普通のシャベルと違い、何といっても先が鋭角になっているので、上辺の草だけでなく、少し深く掘って根が容易に抜ける。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする